Referenties
Grundfos:MOG.31.3.2 3x400V
Rubix:A0113000
Fabrikant:97901132
EAN:5710626081325


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp multilift mog.31.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.31.3.2 3x400V
Compacte Multilift MOG-afvalwaterhefinstallatie met geïntegreerde snij-/grinderpomp en LC221-besturing. Voor 3x400V, geschikt tot IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50000 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp multilift mog.31.3.2 3x400v |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | sammelbehälter polyethylen (pe); motorgehäuse edelstahl 1.4301; laufrad edelstahl 1.4301; pumpengehäuse edelstahl 1.4301; welle mit rotor edelstahl 1.4401; wellenabdichtung sic/sic gleitringdichtung (met nbr en edelstahl 1.4301 volgens materiaaloverzicht) |
| Gewicht | 93 kg |
| Max. toerental | 2900 rpm |
| Serie | multilift mog |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.964,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8.427,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen