Referenties
Grundfos:MDV.80.80.75.2.51D/450.SL
Rubix:A0113023
Fabrikant:97577840
EAN:5700318990875


Technische samenvatting
| Nominale druk | 3,31 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mdv.80.80.75.2.51d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.80.80.75.2.51D/450.SL
Grundfos MULTILIFT MDV.80.80.75.2.51D/450.SL is een compacte afvalwaterhefinstallatie met 450 l opvangtank en twee SLV/vortexpompen met automatische besturing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 3,31 bar |
| Type | grundfos pomp mdv.80.80.75.2.51d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer (gg20, en-jl1030) behuizing; gietijzer (gg20, en-jl1030) waaier. (primaire asafdichting: sic/sic; secundaire asafdichting: carbon/ceramics) |
| Gewicht | 336 kg |
| Max. toerental | 2940 rpm |
| Serie | multilift mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.504,36 excl. BTW
/ stuk
€ 27.230,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen