Referenties
Grundfos:NB 32-125/130 AAF2AESBQQEIW1
Rubix:A0114928
Fabrikant:99180332
EAN:5712608204517

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB 32-125/130AF2ABQQE
Grundfos NB 32-125/130 AAF2AESBQQEIW1 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 2,2 kW en 18,8 m opvoerhoogte. Geschikt voor water met temp.-bereik -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 423,33 l/min |
| Afzuighoogte | 18,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 18,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.120,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.565,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
