Referenties
Grundfos:NB100-315/269 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112533
Fabrikant:98975727
EAN:5712604548240

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/269 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-315/269 is een niet-zelfaanzuigende eentraps blokpomp voor water. Met 110 kW en een nominale opvoerhoogte van 90,18 m levert hij hoge prestaties voor drukopbouw en industriële toepassingen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 4963,33 l/min |
| Afzuighoogte | 90,18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 90,18 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30.890,27 excl. BTW
/ stuk
€ 37.377,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
