Referenties
Grundfos:NB80-200/222 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112152
Fabrikant:98431451
EAN:5711494898305

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-200/222 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NB80-200/222 A-F2-A-BQQE (55 kW). Nominale flow 3800 l/min en opvoerhoogte 60,3 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 3800 l/min |
| Afzuighoogte | 60,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 60,3 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.682,58 excl. BTW
/ stuk
€ 17.765,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
