Referenties
Grundfos:NB40-315/336 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112246
Fabrikant:98844507
EAN:5712602272505

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-315/336 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB40-315/336 A-F2-A-BQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende eindzuiging blokpomp. Nominaal debiet 47 m³/h en opvoerhoogte 129,8 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 129,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 129,8 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.899,94 excl. BTW
/ stuk
€ 18.028,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
