Referenties
Grundfos:CRN1S-7 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0114430
Fabrikant:96516043
EAN:5700396735818

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-7 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRN1S-7 is een verticale multitraps centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor leidinginstallaties. 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 28,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 28,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.514,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.832,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
