Referenties
Grundfos:NKE 40-250/245S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111100
Fabrikant:99539526
EAN:5713830749449

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-250/245S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-250/245S2A1F2AE-SBQQE normfundatiepomp met variabel toerental (sensor). 2,2 kW, max 19,4 m en 32 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 533,3 l/min |
| Afzuighoogte | 19,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 19,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.838,39 excl. BTW
/ stuk
€ 9.484,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
