Referenties
Grundfos:NB50-250/263 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112218
Fabrikant:97989054
EAN:5710627478636

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-250/263 A-F2-A-BQQE
Eentraps, niet-zelfaanzuigende Grundfos normblokpomp NB50-250/263 A-F2-A-BQQE (97989054). Vermogen 4 kW, debiet 785,33 l/min en kop 19,67 m voor water tot 120°C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 785,33 l/min |
| Afzuighoogte | 19,67 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 19,67 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.184,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.852,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
