Referenties
Grundfos:NKE 40-315/305S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111092
Fabrikant:99539529
EAN:5713830749500

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-315/305S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normfundatiepomp (end suction, single stage) voor betrouwbare circulatie en opbouw van druk. 4 kW afgegeven motorvermogen (P2).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 372,5 l/min |
| Afzuighoogte | 22,81 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Kop | 22,81 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.780,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11.834,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
