Referenties
Grundfos:NB80-160/146 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112164
Fabrikant:98740618
EAN:5712600781276

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-160/146 A-F2-A-BQQE
Eentraps, niet-zelfaanzuigende Grundfos NB 80-160/146 A-F2-A-BQQE pomp (1,5 kW, 400 V) voor water tot 120°C, met 4,87 m kop.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 1416,83 l/min |
| Afzuighoogte | 4,87 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 4,87 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.616,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.165,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
