Referenties
Grundfos:CRI1S-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110244
Fabrikant:96527570
EAN:5700397072615

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale multistage centrifugaalpomp van Grundfos voor leidinginstallaties. Niet-zelfaanzuigend en geschikt voor water en licht agressieve vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 47 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 47 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.649,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.996,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
