Referenties
Grundfos:NB150-315.2/334 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112366
Fabrikant:99001661
EAN:5712604992982

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/334 A-F1-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB 150-315.2/334 A-F1-A-BQQE: 55 kW, 8858,33 l/min en 30,63 m. Niet zelfaanzuigend, enkeltraps.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 8858,33 l/min |
| Afzuighoogte | 30,63 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 30,63 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.468,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22.346,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
