Referenties
Grundfos:NB80-315/278 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112141
Fabrikant:98975700
EAN:5712604547809

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-315/278 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-315/278 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water, 90 kW met 221,9 m³/h en 103,6 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 90 kW |
| Debiet | 3698,3 l/min |
| Afzuighoogte | 103,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 103,6 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.787,77 excl. BTW
/ stuk
€ 27.573,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
