Referenties
Grundfos:CRI20-17 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0110174
Fabrikant:96500535
EAN:5700396203768

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-17 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale, niet-zelfaanzuigende multitrappen centrifugaalpomp Grundfos CRI20-17 A-FGJ-I-E-HQQE. Vermogen 18,5 kW; 350 l/min; max. 252 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 252 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 202,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.439,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13.842,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
