Referenties
Grundfos:NBE 32-250/219S2AF2ABQQE
Rubix:A0112004
Fabrikant:99534351
EAN:5713830666418

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-250/219S2AF2ABQQE
Grundfos NBE normblokpomp is een niet-zelfaanzuigende, een-traps centrifugaal voluutpomp met axiale aanzuiging. Ontworpen voor betrouwbare drukopvoer en HVAC-/irrigatietoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 358,5 l/min |
| Afzuighoogte | 50,14 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 400 V |
| Kop | 50,14 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.064,12 excl. BTW
/ stuk
€ 10.967,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
