Referenties
Grundfos:NBE32-125/130 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112062
Fabrikant:98564298
EAN:5711497257109

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-125/130 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 32-125/130 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps blokpomp met variabel toerental. Vermogen 2,2 kW en 18,81 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 423,3 l/min |
| Afzuighoogte | 18,81 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 18,81 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.283,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5.183,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
