Referenties
Grundfos:NBE32-160/177 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112039
Fabrikant:99100046
EAN:5712606755585

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-160/177 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 32-160/177 A-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met frequentiegestuurde motor. 33 m³/h en 34,6 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 550 l/min |
| Afzuighoogte | 34,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 34,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.711,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8.120,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
