Referenties
Grundfos:NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113621
Fabrikant:99104673
EAN:5712606839544

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, single-stage end-suction blokpomp met geïntegreerde frequentieregelaar (1,1 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 318,3 l/min |
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 12,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.829,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4.633,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
