Referenties
Grundfos:NKE 40-200/219S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111108
Fabrikant:99539523
EAN:5713830749388

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-200/219S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-200/219 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling. Nominale opvoerhoogte: 52,21 m; debiet: 60,32 m³/h (≈1005,33 l/min) bij -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1005,33 l/min |
| Afzuighoogte | 52,21 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 52,21 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.429,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8.989,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
