Referenties
Grundfos:NB100-315/334 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112521
Fabrikant:98974777
EAN:5712604530849

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/334 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-315/334 A-F2-A-BQQE is een eentraps eindzuigpomp voor schone vloeistoffen. 11 kW, 130 m³/h en 15,6 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2166,67 l/min |
| Afzuighoogte | 15,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.315,69 excl. BTW
/ stuk
€ 8.851,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
