Referenties
Grundfos:NB100-400/375 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112508
Fabrikant:98846290
EAN:5712602303797

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/375 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB100-400/375 EUP (A-F2-A-BQQE) met 37 kW motor. Niet-zelfaanzuigend en geschikt voor continue vloeistoftemperaturen van -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 4179,17 l/min |
| Afzuighoogte | 48,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 420 v V |
| Kop | 48,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.043,65 excl. BTW
/ stuk
€ 18.202,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
