Referenties
Grundfos:NB125-250/220 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112488
Fabrikant:98843518
EAN:5712602251715

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/220 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-250/220 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water en licht vervuilde vloeistoffen. Met 11 kW en een nominale opvoerhoogte van 13,25 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 3696,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 (δ) v / 660-725 (y) v, 50 hz V |
| Kop | 13,25 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.951,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8.410,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
