Referenties
Grundfos:NB125-250/263 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112480
Fabrikant:98975744
EAN:5712604548486

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/263 AS-F2-A-BQQE
Eentraps eindzuig centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. 160 kW, 10161,67 l/min en 77,19 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 10161,67 l/min |
| Afzuighoogte | 77,19 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 77,19 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39.379,89 excl. BTW
/ stuk
€ 47.649,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
