Referenties
Grundfos:CM 1- 3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
Rubix:A0114747
Fabrikant:96935387
EAN:5700314052256

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Compacte Grundfos CM 1-3 A (96935387) meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. 3x400 V met nom. debiet 1,7 m³/h en nom. opvoerhoogte 17,7 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 17,7 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 17,7 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 521,78 excl. BTW
/ stuk
€ 631,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
