Referenties
Grundfos:NK125-250/253A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111678
Fabrikant:98970563
EAN:5712604449837

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/253A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-250/253 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 5,5 kW en 8 m opvoerhoogte. Geschikt voor het verpompen van water (-25..120 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 3050 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.954,87 excl. BTW
/ stuk
€ 10.835,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
