Referenties
Grundfos:NBE100-315/279 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112095
Fabrikant:98976089
EAN:5712604555811

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-315/279 AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos NBE 100-315/279 eindzuig centrifugaalpomp (een trap) met ingebouwde frequentieomvormer. 15 kW bij 380-480 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2568,3 l/min |
| Afzuighoogte | 23,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 23,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.026,23 excl. BTW
/ stuk
€ 16.971,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
