Referenties
Grundfos:CRI3-19 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113693
Fabrikant:96527965
EAN:5700310149516

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-19 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale multistage centrifugaalpomp Grundfos CRI3-19 A-P-I-E-HQQE voor water. 1,5 kW, 3 m³/h en 92,5 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 92,5 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 92,5 m (opvoerhoogte bij nominale werking) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.404,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.909,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
