Referenties
Grundfos:NKE 40-160/172S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111128
Fabrikant:99539510
EAN:5713830749128

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-160/172S2A1F2AE-SBQQE
De Grundfos NKE 40-160/172 is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps normfundatiepomp met geïntegreerde IE5 permanente magneet motor en variabele snelheidsregeling. Toepasbaar in warm/koud water- en district energy-systemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 987 l/min |
| Afzuighoogte | 39,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 36,12 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.324,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12.492,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
