Referenties
Grundfos:NK100-200/193A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111745
Fabrikant:98972410
EAN:5712604484739

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-200/193A2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
NK 100-200/193A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps end-suction centrifugaalpomp met 1,5 kW (IE3). Nominale capaciteit 94,5 m³/h en opvoerhoogte 4,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 1575 l/min |
| Afzuighoogte | 4,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y v V |
| Kop | 4,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.297,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8.830,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
