Referenties
Grundfos:CRI20-12 A-P-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0110178
Fabrikant:96500544
EAN:5700396203942

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-12 A-P-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Grundfos CRI20-12 A-P-I-E-HQQE is een verticale meertraps centrifugaalpomp met 15 kW motorvermogen, 21 m³/h debiet en 142,7 m opvoerhoogte. Vloeistof: -20 tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 142,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 142,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.093,55 excl. BTW
/ stuk
€ 11.003,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
