Referenties
Grundfos:NKE 40-315/344S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111086
Fabrikant:99539689
EAN:5713830752609

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-315/344S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-315/344S2A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. Met ingebouwde frequentieconversie en systeemaansturing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 383,3 l/min |
| Afzuighoogte | 34,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 34,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.949,37 excl. BTW
/ stuk
€ 15.668,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
