Referenties
Grundfos:NB125-250/236 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0113668
Fabrikant:98115564
EAN:5710629263452

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/236 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-250/236 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor watertransport. 15 kW motorvermogen en een opvoerhoogte tot 15,73 m bij 240,1 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 4001,67 l/min |
| Afzuighoogte | 15,73 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,73 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.824,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9.467,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
