Referenties
Grundfos:NB125-315/317 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112464
Fabrikant:98602155
EAN:5711498020818

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-315/317 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp Grundfos NB 125-315/317 A-F2-A-BQQE voor water tot -25…120 °C. 30 kW, IE3, 400 V.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3946,7 l/min |
| Afzuighoogte | 31,76 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 31,76 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.837,71 excl. BTW
/ stuk
€ 15.533,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
