Referenties
Grundfos:CM 1- 5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0114612
Fabrikant:97516641
EAN:5700317302662

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Grundfos CM 1-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N is een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water. 0,46 kW, 28,3 l/min en 30,3 m opvoerhoogte bij 3x400 V.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,33 l/min |
| Afzuighoogte | 30,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 30,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.233,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.492,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
