Referenties
Grundfos:NK150-200/210-158A1F1AE-SBQQE
Rubix:A0111645
Fabrikant:98972457
EAN:5712604485675

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-200/210-158A1F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-200/210-158 A1F1AE-SBQQE: eentraps end-suction pomp met 7,5 kW, debiet 6386,7 l/min en opvoerhoogte 5,512 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 6386,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,512 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 5,512 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.138,10 excl. BTW
/ stuk
€ 11.057,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
