Referenties
Grundfos:NK150-400/438A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111595
Fabrikant:98464513
EAN:5711495528836

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-400/438A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-400/438A2F1AE-SBQQE end-suction pomp (niet zelfaanzuigend). Vermogen 160 kW, debiet 588,1 m³/h en opvoerhoogte 63,67 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 9801,7 l/min |
| Afzuighoogte | 63,67 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 63,67 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51.068,82 excl. BTW
/ stuk
€ 61.793,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
