Referenties
Grundfos:NB125-250/253 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112479
Fabrikant:98974780
EAN:5712604530900

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/253 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-250/253 is een eentraps end-suction normblokpomp (EN 733) met IE3-motor. Geschikt voor water en toepassingen in verwarmings- en koelkringen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 3050 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.460,94 excl. BTW
/ stuk
€ 6.607,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
