Referenties
Grundfos:TP 50-60/2-A-F-Z-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112795
Fabrikant:97958920
EAN:5710627115524

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-60/2-A-F-Z-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-60/2 is een in-lijn enkeltraps circulatiepomp met bronzen behuizing en IE3-motor. Geschikt voor water met een temperatuurbereik van -25 tot 120°C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 270 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 4,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.019,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3.653,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
