Referenties
Grundfos:NK40-200/177A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111489
Fabrikant:98973569
EAN:5712604508091

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-200/177A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK40-200/177A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps end-suction centrifugaalpomp. Geschikt voor verwarmings-, koel- en waterutilitytoepassingen (tot 100 m).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 2732 l/min |
| Afzuighoogte | 100 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Kop | hmax 100 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.356,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5.270,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
