Referenties
Grundfos:NK65-125/144A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111395
Fabrikant:98971957
EAN:5712604475652

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-125/144A1F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NK 65-125/144 A1F2AE-SBQQE met 1,1 kW. Debiet 60,58 m³/h en opvoerhoogte 5,326 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 1009,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,326 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 5,326 m (nominale opvoerhoogte) |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.007,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4.849,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
