Referenties
Grundfos:TP 65-170/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112778
Fabrikant:98742433
EAN:5712600811553

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-170/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-170/2 A-F-A-BQQE is een in-line eentraps centrifugaalpomp voor watercirculatie. Met 2,2 kW vermogen en 13,3 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 695 l/min |
| Afzuighoogte | 13,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 13,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.668,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.228,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
