Referenties
Grundfos:CRN1S-6 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0109746
Fabrikant:96515903
EAN:5700396733524

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-6 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertikale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRN1S-6 (0,37 kW). Debiet 15 l/min en max. opvoerhoogte 35,9 m bij 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 35,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 35,9 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.587,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.921,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
