Referenties
Grundfos:NK80-200/211A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0113492
Fabrikant:98972866
EAN:5712604493731

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-200/211A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-200/211A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 3538,3 l/min |
| Afzuighoogte | 53,24 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 53,24 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.314,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18.531,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
