Referenties
Grundfos:NK80-400/397A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111310
Fabrikant:98972344
EAN:5712604483398

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-400/397A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK80-400/397A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met IE3 30 kW motor. Geprompte waterverplaatsing: 148,1 m³/h bij 46,35 m opvoerhoogte en vloeistof-temperatuurbereik -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 2468,33 l/min |
| Afzuighoogte | 46,35 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 46,35 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.186,71 excl. BTW
/ stuk
€ 20.795,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
