Referenties
Grundfos:NKE125-200/176-154 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111284
Fabrikant:99099238
EAN:5712606739608

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE125-200/176-154 EUPA2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE125-200/176-154 variabel toerental norm-/basisstationpomp met eind-aanzuiging, eentraps uitvoering en 5,5 kW motor. Variant: EUPA2F2AE-SBQQE.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 200 l/min |
| Afzuighoogte | 176 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 176-154 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.830,71 excl. BTW
/ stuk
€ 14.315,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
