Referenties
Grundfos:NKE 32-125/142S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111248
Fabrikant:99539428
EAN:5713830747582

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-125/142S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-125/142 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling (3 kW). Debiet 466,8 l/min en kop 23,42 m. Voor -25..120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 466,8 l/min |
| Afzuighoogte | 23,42 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 23,42 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.729,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9.352,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
