Referenties
Grundfos:TP 150-390/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112913
Fabrikant:96306150
EAN:5700835125811

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 150-390/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 150-390/4 in-line centrifugaalpomp voor water. Non-self-priming, single-stage uitvoering met nominale opvoerhoogte 33 m en 37 kW motorvermogen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 5050 l/min |
| Afzuighoogte | 33 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 400 v V |
| Kop | 33 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.676,66 excl. BTW
/ stuk
€ 21.388,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
