Referenties
Grundfos:NKE50-315/344A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111007
Fabrikant:98973627
EAN:5712604509494

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-315/344A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/344 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling. 11 kW, 839 l/min en 36,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 839 l/min |
| Afzuighoogte | 36,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 36,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.330,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17.339,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
