Referenties
Grundfos:NK65-250/254A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111363
Fabrikant:98973493
EAN:5712604506561

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-250/254A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-250/254A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. 5,5 kW, 19,76 m en -25…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1186,83 l/min |
| Afzuighoogte | 19,76 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 19,76 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.334,55 excl. BTW
/ stuk
€ 8.874,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
